加圧ユニットセット CP-300型

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様接続ブロック部:1000mL/500mL基本タイプ(300℃タイプブロックとの接続はできません。)ガス置換:水素・不活性ガス導入可能、配管接続口1/8インチ×3反応容器:120mL加圧容器 注文コード22977772 品番054300-3410
参考基準価格(税別)¥435,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

・「加圧ユニット本体 CP-300用」、「加圧ユニットアダプター70ml CP-300用」と加圧容器やスパナなど、加圧ユニットを使用する際に必要なものをまとめたセット。
・本体制御部・加熱ブロック部は含みません。

仕様
接続ブロック部:1000mL/500mL基本タイプ(300℃タイプブロックとの接続はできません。)
ガス置換:水素・不活性ガス導入可能、配管接続口1/8インチ×3
反応容器:120mL加圧容器
適合120mL用 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×380×633 スケール(合成)30〜120mL 使用圧力範囲(MPa)〜0.95 温度設定範囲(℃)-30〜200(室温プラス10℃以下で温度制御するには、別売の低温循環水槽が別途必要です。) 用途CP-300用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「合成/反応」にはこんなカテゴリがあります

シェアする