SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分析・環境・測定器具
SIBATA(柴田科学)の 合成/反応
SIBATA(柴田科学)の 分析セット
加熱ブロック部 CP-300型用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合
CP-300型用
注文コード
22977912
品番
054300-3610
参考基準価格(税別)
¥285,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ケミストプラザCP-300用の加熱ブロックです。
用途
CP-300用
適合
CP-300型用
質量(kg)
約4.6
電源
ブロック部:AC100V 50/60Hz 6A(専用コネクタにより本体に接続)、過昇温防止器:AC100V 50/60Hz 0.02A(別途AC100V電源が必要になります。)
フラスコ容量(mL)
最大500(丸底フラスコ)
保護機能
過昇温防止器(設定温度:任意)、過昇温防止器用ヒューズ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×300×142(突起物含まず)
ヒーター容量(W)
600
温度設定範囲(℃)
室温+10〜320