SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分析・環境・測定器具
SIBATA(柴田科学)の 合成/反応
SIBATA(柴田科学)の 分析セット
セパラブルカバー CP-300型用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22978104
品番
054330-2100
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
・ケミストプラザCP-300のセパラブル反応容器用のセパラブルカバーです。
・120mLタイプのセパラブルフラスコとセットで使用されます。
用途
CP-300型用
適合
120mL用
寸法(Φmm)
47
口数
3
摺合せ
SPC-15