SIBATA(柴田科学)
ウォーターバス WB-22S型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
22978874
品番
050410-221
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
・スターラーを装備した撹拌式のウォーターバスです。
・Φ240mmの槽は比較的大きなフラスコの加熱が可能です。
付属品
撹拌子(1個)
トラスコ品番
483-6588
型式
WB-22S型
質量(kg)
2.8
タイプ
撹拌式
電源
AC100V 50/60Hz 8A
槽内寸法(mm)
Φ255×110(有効高さ:90)
寸法(Φ×高さH)(mm)
240×220
水槽容量(L)
4.5
温度調節精度
±3℃
温度調節範囲(℃)
室温+5~90
温度調節
液体膨張式
ヒーター容量(W)
750
回転速度
0~1000rpm
撹拌能力
マグネチックスターラー内蔵