SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 加熱・冷却・クーラーボックス
SIBATA(柴田科学)の 加熱/冷却機器
SIBATA(柴田科学)の ドライ/クール/ウォーターバス
アルミブロック 恒温槽DBH-1000型用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
穴数
25
注文コード
22978996
品番
050870-150
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は46,999円となります。
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
穴数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
・アルミブロック恒温槽DBH-1000/BI-1200/BI-2200用オプションパーツです。
質量(kg)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
108×108×80
穴数
25
適合試験管(Φmm)
15
穴深さ(mm)
75