曜日別特売
050850-051 ホットプレート NP型 SIBATA(柴田科学) 22979023

ホットプレート NP型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
温度(℃)(表面)450/1200W
プレート寸法(mm)230×230
内容量1台注文コード22979023品番050850-051
参考基準価格(税別)¥89,000販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

・電熱ヒーターの上にガラスセラミックプレートを組み込んだホットプレートシリーズです。
・熱量の透過がきわめてよく、試料容器を短時間で加熱することができます。
・天板のガラスセラミックプレートは、ヒートショックや耐薬品性にすぐれています。本体保護装置として、内部の温度上昇を抑制するための冷却ファンを内蔵しています。
・過電流が流れたときに回路を遮断するサーキットプロテクタと装置内部の異常高温時に回路を遮断する温度ヒューズを内蔵しています。

温度(℃)(表面)450/1200Wヒーター容量(W)130、210、350、500、850、1200(6段切替)プレート寸法(mm)230×230型式NP-5R型質量(kg)約3.5電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(Φmm)(加熱面)140消費電流(A)13保護装置サーキットプロテクタ、温度ヒューズ、ヒーターユニット過昇温防止装置外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×90
注意
※NP-7R型の電源コードにはプラグは付属しません。
※天板の耐荷重は、約5kgまでです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする