SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 撹拌・粉砕・混合関連
SIBATA(柴田科学)の スターラー
SIBATA(柴田科学)の スターラー用本体
マグネスター MG型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
22979066
品番
050610-0510
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
・軽量でコンパクトな高速回転タイプのスターラーです。
・本体後部には支柱を取り付けるためのクランプがあり、実験装置の枠棒などに簡単に取り付けられます。
型式
MG-510型
質量(kg)
約0.6
電源
AC100V 50/60Hz 0.5A
プレート寸法(mm)
125×144
モーター
くま取形 2極
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×200×75
撹拌容量(L)
最大1(ガラスビーカー)
撹拌子(mm)
PTFEコート、Φ8×35(1個付属)
使用周囲温度(℃)
5〜40