SIBATA(柴田科学)
共通球面摺合ガラス接手管 オス形
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1個
1箱(5個)
1個
摺合せ
50/30
12/5
18/7
18/9
35/20
50/30
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22979373
品番
001710-5030
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ガラス器具どうしを接続する半球状のジョイントです。同じ共通球面すり合わせガラス接手管規格のメス形との接続が可能です。
材質
ほうけい酸ガラス
長さ(mm)
150
内径(Φmm)
30
管外径(Φmm)
36
摺合せ
50/30