ファンネル PTFEコート フィルターホルダー用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22979924 品番 061680-47111
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

フィルターホルダーに使用するファンネルのオプションパーツです。ろ紙との接触部分がPTFEコーティングされいるので、ろ紙が貼り付き難くく取り外しもしやすくなります。PTFEコートガラスフィルターベース(オプション)と組み合わせて使用します。

用途容量:20mL、Φ25mm用、PTFEコート 適合Φ47mm用 材質PTFEコート 容量(mL)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする