SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合サイズ(Φmm)メンブレンフィルター/90 アズワン品番64-3880-45 注文コード22980098 品番061640-9003
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は139,800円となります。
参考基準価格(税別)¥135,300 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は適合サイズ・アズワン品番・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

・フィルターΦ47mm用のフィルターホルダーで、フィルターベースはガラスフィルター(P160)が溶着されています。
・ろ過液に接続する部分はすべてガラス製なので、ステンレス製との接触をきらう金属分析でのろ過に適しています。
・ろ過びんはろ過液の保存に便利なSPC保存びんです。
・ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。
・Φ47mmゴムキャップはオートクレーブ滅菌はかけられません。

アズワン品番64-3880-45 仕様SPC保存びん付 適合Φ90mm 容量(L)(ファンネル)1、(SPC)2 適合サイズ(Φmm)メンブレンフィルター/90 摺合せSPC-34 ベース焼結ガラスフィルターP160(100〜160μm)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする