シリコーン栓 フィルターホルダーねじ式用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ねじ式Φ90mm用 注文コード22980308 品番061620-9014
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は適合など3種類から選べます 他の種類を見る

吸引びんやフィルターホルダーねじ式シリーズのスペアパーツです。シリコーン製です。

適合ねじ式Φ90mm用 材質シリコン 小径(Φmm)38 大径(Φmm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする