黒球温度計 GTM-1型 IES-4000型用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22980335 品番080610-6
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

黒球温度計は物体の輻射熱(放射熱)の測定をおこないます。GTM-1 はメーカー製の直径75mm の黒球温度計です。これは人体の熱負荷と人間の温冷感指数を踏まえた温熱環境評価指数PMV(Predicted Mean Vote 予測温冷感申告)およびPPD(Predicted Percentage ofDissatisfied 予測不快者率)の快適方程式の測定要因になります。
黒球温度計を利用して輻射熱を測定することで、IES-5000で測定できる主要6 項目(浮遊粉じん、気流、一酸化炭素(CO)、二酸化炭素(CO2)、温度、相対湿度)と組み合わせ、PMV 値、PPD 値を自動的に算出することができます。これにより国際規格である「ISO 7730:適度な温熱環境の指標」 を見出すことができます。

用途IES-4000型用 型式GTM-1型 質量(g)約130 電源IES-4000本体より供給 測定範囲(℃)0〜70 寸法(Φmm)75 温度調節範囲(℃)0〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする