分注器ガラスデジフィット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22980536 品番 080130-1002
参考基準価格(税別)¥54,400 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

チップをガラス製にすることで、化学物質の溶出による影響を受けずに検液のハンドリングが可能小型軽量4種類で20μL〜10,000μL(10mL)までのサンプリングに対応接液部はガラスチップ(硬質ガラス製)容量設定はプッシュボタンを回転させ、ワンタッチロックネジで固定吸引機構部はPTFEを使用グリップ部の形状は操作性を考慮した設計。

付属品ガラスチップ×1本、ノズルOリング×2個 容量(μL)20〜200 適合チップガラスチップ0.2mL用 最小目盛(μL)0.2 再現性(%)≦6.0〜≦3.0 精度(%)±6.0〜±3.0% オートクレーブの可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする