注意
※瞬時流量、積算流量は、出荷時は25℃、1気圧換算の値として表示されています。画面操作で20℃、1気圧換算値に変更することも可能です。
※リチウムイオン二次電池の充電器は付属していません。クイックチャージャーQC-10N型が別途必要です。
※動作時間は、無負荷時、25℃における参考値です。
※電池寿命は動作時の周囲温度や使用履歴によって変わります。
※サイクルタイマーモードは、最大5回までのタイマー運転を繰り返すことができます。
※サイクルタイマーの設定には、別売のソフト付通信ケーブルMP-ΣN2/ΣN用とパソコンが必要です。
※製品性能維持のため、年1回の定期的なオーバーホール・校正・消耗品交換のご依頼を推奨します。
※特殊な使用条件では、流量精度を満たさない場合があります。
※詳細は取扱説明書をご参照ください。