エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ QC-10N付セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 22980782 品番 080860-0345
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。)
●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。
●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。
●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。
●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。
●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。
●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。
●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。
●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。
●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
●クイックチャージャー(QC-10N型)が付属します。

型式MP-Σ30NII 質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く) 流量可変範囲(L/min)0.050〜0.500 表示範囲0.00〜999.59 (時間、分) 定流量使用範囲(kPa)0.1L/min:0〜10.0、0.2L/min:0〜9.0、0.3L/min:0〜9.0、0.4L/min:0〜8.0、0.5L/min:0〜7.0 流量精度設定流量値に対し±5%以内 積算流量設定範囲(L)0.00〜999.99 (ボリウムタイマー) 積算流量表示範囲(L)0.00〜9999.9 ポンプダブルダイヤフラム方式 材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC 測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー 表示部液晶表示器 (バックライト付) 通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定 使用温湿度範囲0〜40℃/10〜90%RH (結露がないこと) 電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション) 動作時間(無負荷、リチウムイオン二次電池使用時)60時間以上、(無負荷、単三アルカリ乾電池使用時)30時間以上 付属品バッテリーユニットLI-10N、極底流量用吸引ホルダー、クイックチャージャーQC-10N型 用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング 仕様【内臓流量計】マスフローセンサー 吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
注意
※瞬時流量、積算流量は、出荷時は25℃、1気圧換算の値として表示されています。画面操作で20℃、1気圧換算値に変更することも可能です。
※動作時間は、無負荷時、25℃における参考値です。
※電池寿命は動作時の周囲温度や使用履歴によって変わります。
※サイクルタイマーモードは、最大5回までのタイマー運転を繰り返すことができます。
※サイクルタイマーの設定には、別売のソフト付通信ケーブルMP-ΣN2/ΣN用とパソコンが必要です。
※製品性能維持のため、年1回の定期的なオーバーホール・校正・消耗品交換のご依頼を推奨します。
※特殊な使用条件では、流量精度を満たさない場合があります。
※詳細は取扱説明書をご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする