吸引ポンプ SIP-32L型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22980904 品番080800-32
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

本器はダイヤフラム方式を採用した小型の吸引ポンプです。特に運転音が静かで、一般試験分析用の吸引ポンプ等、多目的用途に使用できる静音タイプの小型ポンプです。

型式SIP-32L型 質量(kg)約5 電源AC100V 50/60Hz 1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×205×177 最大吸引流量40 最大吸引圧(kPa)27 ホース接続径外径Φ11mm(IN、OUT)とも
注意
※流量計および流量調節器は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする