チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)100
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
ジャバラ(J) ナイロンターポリン
ねじの種類(-) Rc
リード線長さ(mm)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) おねじ
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
揺動受け金具(N) 取付支持金具同梱