※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D32-100Z
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
23000548
品番
CDM2D32-100Z-V-M9BW
参考基準価格(税別)
¥14,690
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
オートスイッチ種類
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(V) 1山ナックルジョイント
CADデータダウンロード