周波数カウンタ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23002194 品番U6200A
参考基準価格(税別)¥311,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

より高い周波数性能、優れた発振器温度安定性、より高い電圧測定帯域幅、より高い解像度、および他の多くの利点を提供します。
リア入力はフロントパネル入力に接続されていないため、最大5つの測定チャンネルが可能です。
高速測定、高速統計、USBおよびLAN入力、優れた損傷保護レベル、電子校正などの利点があります。

周波数
CH1,CH2 1mHZ〜400MHZ
CH3 375MHz〜6GHZ
質量(kg)3.2 電源電圧100V/240V±10%(50Hz〜60Hz±10%) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×85×350 保証期間1年 動作温度、湿度範囲0〜50℃、80%まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする