※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D32-300AZ
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23002228
品番
CDM2D32-300AZ-XC6
参考基準価格(税別)
¥11,770
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
材質
【ロッド先端ナット】ステンレス鋼
ストローク(mm)
300
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード