※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2FZ40
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストロークA(mm)
100
オートスイッチ種類
A44A 有接点-汎用形-DIN端子-表示灯有-2線-なし
形式
(-) 空気圧タイプ
注文コード
23022309
品番
CDM2FZ40-100Z-A44AS
参考基準価格(税別)
¥18,040
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ストロークA・オートスイッチ種類・形式
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
A44A 有接点-汎用形-DIN端子-表示灯有-2線-なし
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ストロークA(mm)
100
CADデータダウンロード