※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2FZ40
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストロークA(mm)
120
オートスイッチ種類
A34A 有接点-汎用形-ターミナル コンジット-表示灯有-2線-なし
形式
(-) 空気圧タイプ
注文コード
23022327
品番
CDM2FZ40-120Z-A34A-XC4
参考基準価格(税別)
¥24,310
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
ストロークA・オートスイッチ種類・形式
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
A34A 有接点-汎用形-ターミナル コンジット-表示灯有-2線-なし
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストロークA(mm)
120
CADデータダウンロード