※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2FZ40R
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23022896
品番
CDM2FZ40R-25Z-XC6
参考基準価格(税別)
¥12,160
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
材質
【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークA(mm)
25
CADデータダウンロード