※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F32-25Z
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク調整範囲(mm)
(A) 0〜25
オートスイッチ種類
B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
23030158
品番
CDM2F32-25Z-B54LS-XC8A
参考基準価格(税別)
¥14,140
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク調整範囲・オートスイッチ種類・形式
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク調整範囲(mm)
(A) 0〜25
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
(F) ロッド側フランジ形
クッション
(-) ラバークッション
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ストロークA(mm)
25
CADデータダウンロード