※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2HC40
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
ストローク(mm)
230
100
230
30
50
75
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23038296
品番
CDM2HC40-230JZ
参考基準価格(税別)
¥19,470
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
230
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード