Printstar(トムス)
Printstar(トムス)の ワーキングウェア
Printstar(トムス)の トップス
Printstar(トムス)の オールシーズン トップス
ZBSジップアップビブス
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
23043922
品番
00036-ZBS
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
脱着&重ね着しやすいファスナー付きビブス。
色
ブラック
サイズ
F
身長(cm)
170
肩幅(cm)
43
素材
ポリエステル100% メッシュ
身幅(cm)
56
色番
005
身丈(cm)
60