※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L20M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
150
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
注文コード
23044106
品番
CDM2L20M-150Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,870
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・ロッド先端ねじ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード