5.8オンス NVP TCポロシャツ(ポケット無し)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 23057195 品番 00141-NVP
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790

シンプル・イズ・ベストなポケット無し。
形状安定。
UV CUT。
UPF40 COVERRATE 90%。

ホワイト サイズ3L 身長(cm)183 肩幅(cm)50 袖丈(cm)24 素材195g/m2(5.8oz) 交編鹿の子、本体:綿65% ポリエステル35%、リブ:綿60% ポリエステル40% 身幅(cm)60 色番001 身丈(cm)78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23057624
2019-05-16
用途:
清掃作業員の制服として
株式会社メイリン 様

清掃作業員の制服として使用しています。作業用なので劣化が激しく入替前提でコスパ重視しているため安く購入出来て助かってます。ピンクは一般流通が少ないらしく探すのが大変ですし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする