00141-NVP 5.8オンス NVP TCポロシャツ(ポケット無し) Printstar(トムス) 23057213

5.8オンス NVP TCポロシャツ(ポケット無し)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ホワイト
サイズ5L
内容量1枚注文コード23057213品番00141-NVP
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥1,969
販売価格(税別)
1,790

シンプル・イズ・ベストなポケット無し。
形状安定。
UV CUT。
UPF40 COVERRATE 90%。

ホワイトサイズ5L身長(cm)189肩幅(cm)54袖丈(cm)26素材195g/m2(5.8oz) 交編鹿の子、本体:綿65% ポリエステル35%、リブ:綿60% ポリエステル40%身幅(cm)66色番001身丈(cm)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23057624
2019-05-16
用途: 清掃作業員の制服として
株式会社メイリン

清掃作業員の制服として使用しています。作業用なので劣化が激しく入替前提でコスパ重視しているため安く購入出来て助かってます。ピンクは一般流通が少ないらしく探すのが大変ですし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする