曜日別特売
00159-HGL 6.6オンス HGL ハイグレードロングTシャツ Printstar(トムス) 23061772

6.6オンス HGL ハイグレードロングTシャツ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード23061772品番00159-HGL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100

人気の堅牢TシャツHGTの長袖仕様。

杢グレーサイズS身長(cm)163肩幅(cm)40袖丈(cm)60素材225g/m2(6.6oz) 15/-天竺、オープンエンドヤーン、綿80%・ポリエステル20%身幅(cm)47色番003身丈(cm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23062043
2017-11-10
用途: 普段着に

厚手のTシャツと言う事で注文してみましたが、確かに厚みはあるものの、肌触りも特に良い訳でも無く、生地の織密度も思ったほどではありませんでした。価格相応という感じです。
生地としては「5.6オンス LVC ヘビーウェイト長袖リブ無しカラーTシャツ」の方が好みでした。

対象商品 : 23062034
2017-11-22
用途: 作業着のインナー

5.7オンスの物のLに比べて同じLでも少し小さくリピートしますが次はLLにします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする