9.7オンスNSPスタンダードスウェットパンツ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23067153 品番 00186-NSP
参考基準価格(税別)¥4,540 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

側面プリント対応のスウェットパンツ

ホワイト ウエスト(cm)70〜78 股下(cm)75 種別スウェットパンツ サイズS 総丈(cm)100 素材330g/m2(9.7oz) 裏毛、綿100% 色番001

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23067248
2020-06-20
用途:
普段着に
農・林・水産業

あまり期待もしてなくて購入しましたが、手に持って自分が普段はいて居るものと明らかに違う感じがしました。生地がしっかりしていて、重たい感があります、ウエストのゴムもしっかりしているし・・・5回ほど洗ってますが、変化は感じません。期待以上でした。また買います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする