00193-CP 4.9オンス CP カジュアルポロシャツ Printstar(トムス) 23068632

4.9オンス CP カジュアルポロシャツ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 グレー サイズ5L 注文コード23068632 品番00193-CP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は色・サイズなど144種類から選べます 他の種類を見る

袖リブを排除した軽量仕様でミニマムに仕上げた一枚。
袖口部(二本針仕様)。

グレー サイズ5L 身長(cm)189 肩幅(cm)54 袖丈(cm)26 素材165g/m2(4.9oz) 鹿の子、30/-混紡糸、ポリエステル65%・綿35% 身幅(cm)66 色番002 身丈(cm)83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23068657
2021-05-24
用途:
バイト着に
その他業種

1年前に購入し、洗濯を繰り返すうちに色褪せや毛羽立ちが出てきて再購入です。

対象商品:
23068675
2021-10-05
用途:
塗装作業時

生地もしっかりしていて、値段のわりに満足しています。

対象商品:
23068657
2020-05-31
用途:
バイト着
その他業種

女性用にSサイズを購入し、ちょうど良かったです。洗濯してすぐ乾きます。襟は綿の割合がおおいようで、少し乾きにくいようです。キレイ目シルエットです。袖が、一重なので締め付け感がなく着やすいです。

対象商品:
23069226
2020-09-07
用途:
普段使い
その他業種

涼しい生地で、気軽に利用できます。
作業着というより、カジュアルな普段着として重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする