曜日別特売
00216-MLH 8.4オンスMLHフーデッドライトパーカー Printstar(トムス) 23072717

8.4オンスMLHフーデッドライトパーカー

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1着
サイズM
ホワイト
内容量1着注文コード23072717品番00216-MLH
参考基準価格(税別)¥3,720販売価格(税込)¥3,069
販売価格(税別)
2,790

Wフードにハトメ付きが特徴のサイズ展開豊富なフーデッドライトパーカー

ホワイトサイズM種別パーカー身長(cm)170肩幅(cm)44袖丈(cm)62素材285g/m2(8.4oz) 裏毛、綿100%身幅(cm)50色番001身丈(cm)67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23072902
2023-12-12
用途: 土木
株式会社ダイセー建設業・工事業

ありがとうございました!
また宜しくお願い致します!

対象商品 : 23072805
2018-06-02
用途: 普段使いの防寒
メイユウ産業株式会社

春秋のちょっとした寒さを感じる時の防寒にはちょうどいい生地の厚さ。
合繊なので肌触りはあまりよくありません。リラックスするためではなくて、作業服の上に着る現場で使う感じです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする