※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2BZ32V
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
50
155
310
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23074364
品番
CM2BZ32V-50Z
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
材質
【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
ストローク(mm)
50
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード