※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B20
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
15
ストローク調整範囲(mm)
(A)0〜25
注文コード
23074897
品番
CM2B20-15Z-XC9A
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・形式・ストローク調整範囲
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク調整範囲(mm)
(A)0〜25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
15
取付支持形式
(B) 基本形 (両側ボス付)
クッション
(-) ラバークッション
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード