※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32V
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23080698
品番
CM2B32V-150Z-XC6
参考基準価格(税別)
¥11,170
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) ラバークッション
材質
【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
ストローク(mm)
150
ねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード