glimmer(トムス)
4.4オンス ART カラーブロックTシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
23085055
品番
00306-ART
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
100
種類から選べます
他の種類を見る
シャープな2トーンデザインで躍動館を!
吸汗速乾。
UV CUT。
UPF20 COVERRATE 90%。
速乾性に優れたメッシュ素材。
サイズ
140cm
色
ネイビー×ダークグレー
裄丈(cm)
36
素材
150g/m
2
メッシュ ポリエステル100%(4.4oz)
身幅(cm)
40
色番
604
身丈(cm)
56