00306-ART 4.4オンス ART カラーブロックTシャツ glimmer(トムス) 23085098

4.4オンス ART カラーブロックTシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード23085098品番00306-ART
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600

シャープな2トーンデザインで躍動館を!
吸汗速乾。
UV CUT。
UPF20 COVERRATE 90%。
速乾性に優れたメッシュ素材。

サイズSブラック×ダークグレー裄丈(cm)42素材150g/m2メッシュ ポリエステル100%(4.4oz)身幅(cm)47色番605身丈(cm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする