glimmer(トムス)
3.4オンス LANT ライトドライノースリーブ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
50
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
23088038
品番
00329-LANT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,050
着てることを忘れるほどの劇軽アイテム。
吸汗速乾。
速乾性に優れたメッシュ素材。
サイズ
5L
色
ホワイト
肩幅(cm)
50
身幅(cm)
68
色番
001
素材
115g/m
2
メッシュ ポリエステル100%(3.4oz)
身丈(cm)
82