曜日別特売
00330-AVP 4.4オンスAVPドライポロシャツ(ポケット付) glimmer(トムス) 23088546

4.4オンスAVPドライポロシャツ(ポケット付)

(8件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
グレー
グレー
ホワイト
ブラック
レッド
ピンク
パープル
オレンジ
イエロー
ライトグリーン
グリーン
ミントグリーン
ネイビー
ロイヤルブルー
サックス
ターコイズ
バーガンディ
ライトピンク
ライトブルー
ライトイエロー
ホットピンク
ライム
デイジー
ライトパープル
ガーネットレッド
アーミーグリーン
サンセットオレンジ
蛍光イエロー
蛍光オレンジ
蛍光ピンク
ミントブルー
メトロブルー
ジャパンブルー
ダークグレー
ミックスグレー
ミックスブルー
ミックスレッド
サイズM
内容量1枚注文コード23088546品番00330-AVP
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,309
販売価格(税別)
1,190

ドライポロにポケット付で利便性もUP

グレーサイズM肩幅(cm)46袖丈(cm)21素材150g/m2 メッシュ(4.4oz)、ポリエステル100%身幅(cm)50色番002身丈(cm)68ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)W11×H12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: 夏期にはワイシャツではなくこれ
適斎塾

シンプルでGOOD。夏期の暑い期間はワイシャツに代わって、こういったものを着用してます。

1が参考にしています
2025-08-27
用途: 事務作業

胸ポケットもついていて、使用感もいいです。よくこの値段でと感心してしまいます。

対象商品 : 23088555
2024-07-14
用途: 日常、普段着として使用
門前商店

満足しています。軽いし速乾性というのも納得できます。

対象商品 : 23089596
2023-07-26
用途: 普段着、ウオーキング用
その他業種

素肌に直に着ています。サラサラした肌触りが心地いいです。洗濯もしわも残らず扱いやすく重宝しています。

対象商品 : 23088458
2022-04-14
用途: 店舗の作業服

着心地良く選択してもすぐに乾くので使いやすい。また買います。

対象商品 : 23088862
2021-04-05
用途: 作業用

洗う頻度が高いが目立った色落ち、型崩れもなく使えている。

対象商品 : 23088512
2019-07-10
用途: ゆったり着られる。
ヒロジ調剤薬局医療・福祉・介護関連業

普通にどこにでも行ける。襟がついているので、外出用でも使える。
白衣としても、使えるので満足しています。

対象商品 : 23089343
2019-06-05
用途: 介護の仕事の中で。
医療・福祉・介護関連業

3年間このポロシャツ2枚を毎日着てますが色あせが多少あるぐらいでなかなか着心地よく形崩れもなく重宝してます。個人で追加購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする