※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2L25
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
200
ストローク調整範囲(mm)
(B)0〜50
注文コード
23090507
品番
CM2L25-200AZ-XC9B
参考基準価格(税別)
¥11,940
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク調整範囲(mm)
(B)0〜50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
取付支持形式
(L) 軸方向フート形
クッション
(A) エアクッション
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード