4.4オンスALPドライ長袖ポロシャツ(ポケット付)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 23091172 品番 00335-ALP
参考基準価格(税別)¥1,990 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790

幅広いTPOに対応 機能と品格を備えた長袖ポロ

ホワイト サイズS 肩幅(cm)44 袖丈(cm)59 素材150g/m2 メッシュ ポリエステル100%(4.4oz) 身幅(cm)47 色番001 身丈(cm)65 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)W11×H12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23091477
2017-10-05
用途:
営業職

体格の良い方のために購入しました。(5L)
色がきれいですので、営業時にも外出着として使用しています。
縫製もしっかりしています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする