glimmer(トムス)
glimmer(トムス)の シャツ・インナー
glimmer(トムス)の 長袖 シャツ・インナー
glimmer(トムス)の ポロシャツ 長袖
4.4オンスALPドライ長袖ポロシャツ(ポケット付)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全144種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
23091303
品番
00335-ALP
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
幅広いTPOに対応 機能と品格を備えた長袖ポロ
色
ブラック
サイズ
4L
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
64
素材
150g/m
2
メッシュ ポリエステル100%(4.4oz)
身幅(cm)
64
色番
005
身丈(cm)
80
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
W11.5×H12.5