glimmer(トムス)
glimmer(トムス)の シャツ・インナー
glimmer(トムス)の 長袖 シャツ・インナー
glimmer(トムス)の ポロシャツ 長袖
4.4オンスALPドライ長袖ポロシャツ(ポケット付)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全144種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
23091592
品番
00335-ALP
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
幅広いTPOに対応 機能と品格を備えた長袖ポロ
色
ネイビー
サイズ
L
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
61
素材
150g/m
2
メッシュ ポリエステル100%(4.4oz)
身幅(cm)
53
色番
031
身丈(cm)
71
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
W11×H12