glimmer(トムス)
glimmer(トムス)の ワーキングウェア
glimmer(トムス)の トップス
glimmer(トムス)の オールシーズン トップス
4.4オンス DBS ドライメッシュビブス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
23092073
品番
00336-DBS
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
速乾性に優れたメッシュ素材を採用。
吸汗速乾。
UPF20 COVERRATE 90%。
UV CUT。
速乾性に優れたメッシュ素材。
色
ロイヤルブルー
サイズ
XXL
身長(cm)
183
肩幅(cm)
37
素材
150g/m
2
メッシュ(4.4oz)、ポリエステル100%
身幅(cm)
67
色番
032
身丈(cm)
70.5