4.4オンス DBS ドライメッシュビブス

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズXXL 蛍光オレンジ 注文コード23092134 品番00336-DBS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はサイズ・色など27種類から選べます 他の種類を見る

速乾性に優れたメッシュ素材を採用。
吸汗速乾。
UPF20 COVERRATE 90%。
UV CUT。
速乾性に優れたメッシュ素材。

蛍光オレンジ サイズXXL 身長(cm)183 肩幅(cm)37 素材150g/m2メッシュ(4.4oz)、ポリエステル100% 身幅(cm)67 色番048 身丈(cm)70.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-10-10
用途:
作業中の安全確保
その他業種

柔らかい素材で作業しやすさ蛍光なので良く目立つて良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする