glimmer(トムス)
glimmer(トムス)の シャツ・インナー
glimmer(トムス)の 半袖 シャツ・インナー
glimmer(トムス)の ポロシャツ 半袖
4.4オンス AYPドライレイヤードポロシャツ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全112種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
23093175
品番
00339-AYP
参考基準価格(税別)
¥2,320
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
人気のレイヤードポロのドライ素材
色
ネイビー×イエロー
サイズ
4L
身長(cm)
186
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
26
素材
150g/m
2
メッシュ(4.4oz)、ポリエステル100%
身幅(cm)
64
色番
312
身丈(cm)
80
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
W11.5×H12.5