曜日別特売
CM2U25-50AZ-XC8A 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2U25 SMC 23093194

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2U25

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード23093194品番CM2U25-50AZ-XC8A
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
チューブ内径(Φmm)25ストローク調整範囲(mm)(A) 0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50取付支持形式(U) ロッド側トラニオン形クッション(A) エアクッションロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする