※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1Wシリーズ CDG1WBN20
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
105
クッション
(N) ラバークッション
注文コード
23095337
品番
CDG1WBN20-105Z
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・クッション
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
105
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード