曜日別特売
00710-CTC CTCクラブツイルキャップ Printstar(トムス) 23095948

CTCクラブツイルキャップ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード23095948品番00710-CTC
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

色で遊べる定番コットンツイルキャップ。

ホワイトサイズF寸法(cm)56~60素材綿100%色番001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23096002
2017-09-10
用途: 軽作業時に使用しようと思ったが
SKYLARK.E.C電気・ガス・熱供給・水道業

小さい。ツバは短いのは逆にいいんだけど深さが浅すぎて誰に被らせても使えない。2歳の娘でちょうどの深さ。ただのゴミになった。もしかしたら丸坊主の人は被れるのか?少しでも髪がある人は被るというより乗せた感じになります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする